Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Schlüsselschrank - SS 100 PZ - 100 Haken - 2171-0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2171-0100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2171-0100
EAN/GTIN:
     4026434064438
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
basi schlüsselbox

Der Schlüsselkasten von BASI aus stabilen Stahlblech bietet reichlich Platz für Schlüssel. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich - wahlweise mit 35, 100, 150 oder 200 Haken. Der Schlüsselschrank ist mit höhenverstellbaren Hakenleisten und fortlaufender Nummerierung in verschiedenen Farben ausgestattet. Zudem besitzt der Schlüsselkasten eine Vorrichtung für einen Profilzylinder, der zusätzliche Sicherheit beim verstauen der Schlüssel gibt. Der Schlüsselschrank ist zur Wandmontage vorbereitet - Auch in Schließanlagen integrierbar (Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten)

  • Schlüsselschrank zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln
  • Mit Profilzylinder Vorrichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Bietet reichlich Stauraum für Schlüssel
  • Wahlweise mit 35, 100, 150, 200 Haken
  • Material: Stahlblech / Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schlüsselschrank
Abmessungen:
H550 x B380 x T80 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Verriegelung:
Profil-Halbzylinder (nicht enthalten)
Material:
Stahl
Gewicht:
6200 g
Farbe:
Grau
Anzahl der Haken:
100
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Schlüsselhaken, Schlüsselbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2170-0010
ab € 9,58*
Sonstiges
BASI
2170-0020
ab € 14,90*
Sonstiges
BASI
2170-0030
ab € 18,56*
Sonstiges
BASI
2170-0045
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.