Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Geldkassette - GK 10 - Blau - GK 10 - H90xB200xT160mm - 2100-0200-BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2100-0200-1300
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0200-1300
EAN/GTIN:
     4026434139297
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Geld-Kassette
Geldkassette

Die hochwertige Geldkassette bietet Schutz für Bargeld oder die Tageseinnahmen. Die Geldkassette besteht aus nahtlos gezogenem Stahlblech. Mit einem integrierten Tragegriff transportieren Sie Ihr Bargeld mühelos nach Hause. Das Münzgeldfach besteht aus 3 Fächern und bietet Stauraum für Ihr Hartgeld. In dem Fach unter den herausnehmbaren Münzgeldfächern ist genug Platz für Geldscheine, Quittungen oder Notizen. Das Hebelschloss schützt Sie vor unbefugten Zugriff und Diebstahl. Zu verschiedenen Veranstaltungen, wie Trödelmärkte, Jahrmärkte oder andere Anlässe bestens geeignet. Die robuste Geldkassette besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist in insgesamt 3 verschiedenen Farben erhältlich: blau, rot, schwarz. Maße: 90 x 200 x 160 mm – Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.

  • Robuste Geldkassette mit herausnehmbaren Münzeinsatz und integriertem Tragegriff, versenkbar
  • Stabiles Material aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Mit Hebelschloss / Profilzylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Geldkassette für Bargeld und Dokumente - vielseitig einsetzbar ob Flohmarkt, Jahrmarkt oder zu anderen Veranstaltungen
  • In 3 verschiedenen Farben erhältlich: rot, schwarz, blau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Geldkassette
Abmessungen:
H90 x B200 x T160 mm
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe:
Blau
Material:
Stahl
Ausstattung:
Tragegriff, Münzfach, Geldscheinfach
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
935 g
Weitere Suchbegriffe: Geldtransportkassette, Geldzählkassette, briefkastenschloss basi, briefkastenschloss, geldzählkassette blau, geldkassette, kassette, kasette, ladenkasse, kassenlade, geldscheinfach, geldscheinfächer, münzfach, münzfächer, herausnehmbar, zählbrett, geldscheinmulde, transport, hebelschloss, sicherheitsschloss, stahlblech, schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 13,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 37,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,45*
€ 38,12*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2100-0800
ab € 15,73*
Sonstiges
BASI
2100-0900
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.