Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Geldkassette - GK 10 - Schwarz - GK 10 - H60xB125xT95mm - 2100-0100-SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2100-0100-1100
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0100-1100
EAN/GTIN:
     4026434139259
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Geld-Kassette
Geldkassette

Die GK 10 Geldkassette von BASI aus nahtlos gezogenem Stahlblech bietet Stauraum für Bargeld oder Tageseinnahmen. Das herausnehmbare Hartgeldfach besteht aus 6 Fächern und bietet Platz für Münzen. In dem darunter liegenden Fach finden Geldscheine, Quittungen oder Notizen Ihren Platz. Ein Sicherheitszylinderschloss schützt vor Langfingern und unbefugtem Zugriff. Durch den integrierten Tragegriff transportieren Sie die Geldkassette mühelos überall mit sich. Ob für den nächsten Trödelmarkt, Jahrmarkt oder andere Veranstaltungen die kleine Geldkassette ist vielseitig einsetzbar und schützt Ihr Eigentum. Die robuste Geldkassette besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und ist in insgesamt 3 verschiedenen Farben erhältlich: rot, blau, schwarz. Maße: 60 x 125 x 95 mm – Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.

  • Kleine Geldkassette mit herausnehmbaren Münzeinsatz und integriertem Tragegriff, versenkbar
  • Stabiles Material aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Mit Hebelschloss / Profilzylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Geldkassette für Bargeld und Dokumente - vielseitig einsetzbar ob Flohmarkt, Jahrmarkt oder zu anderen Veranstaltungen
  • In 3 verschiedenen Farben erhältlich: rot, blau, schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Geldkassette
Abmessungen:
H60 x B125 x T95 mm
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausstattung:
Tragegriff, Münzfach, Geldscheinfach
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
396 g
Weitere Suchbegriffe: Geldtransportkassette, Geldzählkassette, briefkastenschloss basi, briefkastenschloss, geldkassette, kassette, kasette, ladenkasse, kassenlade, geldscheinfach, geldscheinfächer, münzfach, münzfächer, herausnehmbar, zählbrett, geldscheinmulde, transport, hebelschloss, sicherheitsschloss, stahlblech, schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,92*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 33,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,78*
€ 33,98*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2100-0800
ab € 15,74*
Sonstiges
BASI
2100-0900
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.