Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, grün, Folie, selbstklebend, Pfeillänge 135mm, 110/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9246
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     424265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
bodenmarkierungspfeile grün
Bodenmarkierungspfeile,grün,Folie,Pfeilbreite 90mm,Pfeillänge 135mm,110/Rolle

Bodenmarkierungspfeile, auf Montagefolie, nicht für den Außenbereich und ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, für die Haftgrundvorbereitung von unebenen oder porösen Böden ist eine Grundierung empfehlenswert, Farbe: grün, Material: selbstklebende Folie, Pfeilbreite: 90 mm, Pfeillänge: 135 mm, 1 Rolle = 110 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Fahrwegkennzeichnungen, Wegweiser, Richtungsanzeigen, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 110 Stück (ab € 0,98628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,35*
€ 193,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,07*
€ 177,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,51*
€ 155,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,96*
€ 143,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424262
ab € 109,09*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424260
ab € 105,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424240
ab € 108,45*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424243
ab € 105,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424263
ab € 104,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424241
ab € 108,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424244
ab € 105,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.