Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, gelb, Folie, selbstklebend, Pfeillänge 135mm, 110/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-8972
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     424240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspfeile,gelb,Folie,Pfeilbreite 90mm,Pfeillänge 135mm,110/Rolle

Bodenmarkierungspfeile, auf Montagefolie, nicht für den Außenbereich und ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, für die Haftgrundvorbereitung von unebenen oder porösen Böden ist eine Grundierung empfehlenswert, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, Pfeilbreite: 90 mm, Pfeillänge: 135 mm, 1 Rolle = 110 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Fahrwegkennzeichnungen, Wegweiser, Richtungsanzeigen, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,19*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 110 Stück (ab € 0,99264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,84*
€ 193,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 150,22*
€ 178,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,98*
€ 155,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,39*
€ 148,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,19*
€ 129,94
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424262
ab € 108,63*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424260
ab € 105,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424243
ab € 105,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424265
ab € 109,05*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424263
ab € 104,65*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424241
ab € 109,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424244
ab € 104,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.