Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, gelb, Folie, selbstklebend, Pfeillänge 85mm, 170/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-8970
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     424243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Bodenmarkierungspfeile,gelb,Folie,Pfeilbreite 40mm,Pfeillänge 85mm,170/Rolle

Bodenmarkierungspfeile, auf Montagefolie, nicht für den Außenbereich und ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, für die Haftgrundvorbereitung von unebenen oder porösen Böden ist eine Grundierung empfehlenswert, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, Pfeilbreite: 40 mm, Pfeillänge: 85 mm, 1 Rolle = 170 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Fahrwegkennzeichnungen, Wegweiser, Richtungsanzeigen, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 170 Stück (ab € 0,61424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,30*
€ 175,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 136,86*
€ 162,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 126,36*
€ 150,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,26*
€ 143,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,42*
€ 124,26
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424262
ab € 108,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424260
ab € 104,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424240
ab € 108,46*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424265
ab € 108,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424263
ab € 104,80*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424241
ab € 108,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
424244
ab € 104,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.