Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Schritt fahren-Hier gilt die StVO, Aluminium RA0, reflektierend, 600x900mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-8759
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     KR8759-900-SF-STVO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schritt fahren
schritt fahren
Hinweisschild Schritt fahren-Hier gilt die StVO,Aluminium RA0,reflekt.,900x600mm

Hinweisschild Schritt fahren - Hier gilt die StVO, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 900 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, StVO, Schritttempo, Verkehrszeichen, Rohrpfosten Rohrschellen, Aluminium RA0 reflektierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 208,40*
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 213,93*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43234
ab € 121,12*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,82*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,90*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.