Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, weiß, Kunststoff, bis Ø 40mm, 9x170mm, 200/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-84
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_84
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld,weiß,Kunststoff,bis Ø 40mm,9x170mm,200/VE

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, Beschriftung mit Faserschreibern sowie Beschriftungsgeräten, Format Kennzeichnungsfeld: 62 x 20 mm, Farbe: weiß, Material: Kunststoff,UV-stabilisiert und alterungsbeständig, bis 40 mm Durchmesser, Format Kabelbinder: 9x 170 mm, 1 Verpackungseinheit = 200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Kontrollnachweise, Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Kabelmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,67*
€ 117,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,71*
€ 91,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_144
ab € 64,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171
ab € 72,43*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_85
ab € 64,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_166
ab € 72,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_145
ab € 64,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172
ab € 72,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_136
ab € 64,94*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_170
ab € 72,75*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_91
ab € 64,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_169
ab € 72,91*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_161
ab € 72,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.