Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, grün, Kunststoff, bis Ø 60mm, 9x220mm, 200/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-170
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe grün
kabelbinder
kabelbinder grün
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld,grün,Kunststoff,bis Ø 60mm,9x220mm,200/VE

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, Beschriftung mit Faserschreibern sowie Beschriftungsgeräten, Format Kennzeichnungsfeld: 62 x 20 mm, Farbe: grün, Material: Kunststoff,UV-stabilisiert und alterungsbeständig, bis 60 mm Durchmesser, Format Kabelbinder: 9x 220 mm, 1 Verpackungseinheit = 200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsetiketten, Kontrollnachweise, Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Kabelmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,3637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,93*
€ 133,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,03*
€ 129,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,83*
€ 103,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_144
ab € 64,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171
ab € 72,95*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_85
ab € 64,78*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_166
ab € 72,80*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_145
ab € 64,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172
ab € 72,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_136
ab € 64,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_91
ab € 64,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_169
ab € 72,93*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_84
ab € 64,74*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_161
ab € 72,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.