Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Bern, o.Kettenöse, z.Einbetonieren, rot/reflektierend-weiß, Ø 60mm, 1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7709
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren, rot/reflekt.-weiß, Ø60mm

Absperrpfosten Bern, ohne Kettenöse, zum Einbetonieren, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Durchmesser Rundrohr: 60 mm,Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenanker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 70,57*
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 76,53*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11919
ab € 109,92*
Sonstiges
Kroschke
11923
ab € 116,61*
Sonstiges
Kroschke
7715
ab € 65,48*
Sonstiges
Kroschke
19166
ab € 65,48*
Sonstiges
Kroschke
11918
ab € 96,93*
Sonstiges
Kroschke
11922
ab € 97,43*
Sonstiges
Kroschke
19164
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.