Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,ohne Kettenöse,z. Einbeton.,gelb/schwarz,70x70mm,1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11922
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,ohne Kettenöse,z. Einbeton.,gelb/schwarz,70x70mm,1400mm

K.57 Absperrpfosten Bern, ohne Kettenösen, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in Lager- und Produktionsbereichen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Vierkantrohr:70 x 70 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenanker
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11919
ab € 109,51*
Sonstiges
Kroschke
11923
ab € 116,56*
Sonstiges
Kroschke
7715
ab € 65,47*
Sonstiges
Kroschke
19166
ab € 65,46*
Sonstiges
Kroschke
11918
ab € 96,91*
Sonstiges
Kroschke
7709
ab € 54,25*
Sonstiges
Kroschke
19164
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.