Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, Nr.274-10, Aluminium RA1, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520, StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-7262
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     274.10-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
vorschriftzeichen zulässige höchstg...
274 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Zulässige Höchstgesch.10,Nr.274-10,Aluminium RA1,reflekt.,Ø600mm

Verkehrszeichen Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10, Verkehrszeichen-Nr. 274-10, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, vorwiegend für Verkehrsbeschilderungen von ruhendem Verkehr, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Verkehrszeichen, Nr. 274-10, Straßenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 116,81*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,86*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.