Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett N2 Stickstoff,gelb/schwarz,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-602922
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_602922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
RKZ-Etikett N2 Stickstoff,gelb/schwarz,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett N2 Stickstoff, für Rohre von 25 - 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602925
ab € 10,27*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602921
ab € 6,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602923
ab € 6,20*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602924
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.