Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett N2 Stickstoff,gelb/schwarz,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-602921
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_602921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
RKZ-Etikett N2 Stickstoff,gelb/schwarz,für Ø 15-25mm,17x96mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett N2 Stickstoff, für Rohre von 15 - 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 17 x 96mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,09*
€ 50,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602925
ab € 10,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602922
ab € 5,72*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602923
ab € 6,22*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_602924
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.