Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5103046
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5103046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 52x310mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 310 mm, 1 Bogen= 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103057
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103017
ab € 6,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103037
ab € 6,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103016
ab € 6,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103026
ab € 5,50*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103036
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.