Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett NaOH, rechts, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-5103016
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_5103016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH, rechts, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 17x96mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 17 x 96 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,80125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103057
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103017
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103027
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103037
ab € 5,98*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103047
ab € 4,03*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103056
ab € 9,89*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103026
ab € 5,52*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103036
ab € 5,98*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_5103046
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.