Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Natronlauge, violett/weiß, für Ø ab 90mm, 100x440mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-510205
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_510205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsetikett Natronlauge, violett/weiß, für Ø ab 90mm, 100x440mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 100 x 440 mm, 1 Bogen= 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39058
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.