Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 70x100mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-39058
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_39058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 100x70mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 100 x 70 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, hein industrieschilder ghs 05, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,68167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_39057
ab € 4,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29716
ab € 6,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29717
ab € 7,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_29718
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.