Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Ladestation Elektrofahrzeuge, Nr.365-65, Aluminium RA2, 600x600mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43506
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     365.65-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
365-65 (Richtzeichen)
Richtzeichen Ladestation für Elektr...
365-65 (richtzeichen)
Verkehrszeichen Ladestation Elektrofahrzeuge,Nr.365-65,Aluminium RA2,600x600mm

Verkehrszeichen Ladestation für Elektrofahrzeuge, Verkehrszeichen-Nr. 365-65, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderung im langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatzschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 161,17*
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 166,46*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,83*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
E32
ab € 179,90*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,90*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.