Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Fahrtrichtung geradeaus, Nr.209-30, Aluminium RA2, reflektierend, Ø 600mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-43437
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209.30-600-II-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen Fahrtrichtung geradeaus,Nr.209-30,Aluminium RA2,reflekt.,Ø 600mm

Verkehrszeichen Fahrtrichtung geradeaus, Verkehrszeichen Nr. 209-30, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz im Geltungsbereich der StVO, für Straßenbeschilderung im langsamen und wenig befahrenen Straßenverkehr, Material: Aluminium RA2, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Durchmesser: 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung geradeaus, 209 (vorschriftzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43232
ab € 117,23*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.