Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Ende Tempo 20-Zone, Nr.274.2-20, Aluminium RA1, reflektierend, 600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-42370
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     274.2.20-600-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
274.1 (vorschriftzeichen) ende
Verkehrszeichen Ende Tempo 20-Zone,Nr.274.2-20,Aluminium RA1,reflekt.,600x600mm

Verkehrszeichen Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen, Verkehrszeichen-Nr. 274.2-20, gemäß DIN 67520, mit RAL-Gütezeichen, für den Einsatz imGeltungsbereich der StVO, Material: Aluminium RA1, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, Format: 600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: 274.1 (vorschriftzeichen), Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,85*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.