Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild mit Behindertensymbol, spitze Ecken, Aluminium, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4190
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_4190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatzschild mit Behindertensymbol, Aluminium 1,5mm, 600x400mm

Parkplatzschild mit Behindertensymbol, Aluminium, Stärke: 1,5 mm, Format: 600 x 400 mm, hat spitze Ecken
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzschild 400x600 alu, parkplatz schild, parkplatz schild 400x600, Straßenverkehrsschilder, Parkplatzschilder, Straßenverkehrsschild, Hinweisschilder, Parkplatz, Behindertenparkplatz, Behindertenymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,60*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.