Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Multi-Schließklammer (klein), für 6 Schlösser, rot, Aluminium, 112x40x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-35907
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     003028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Wartungssicherung
hauptschalter
ABUS Multischließklammer H751 (klein),für 6 Schlösser,rot,Aluminium,112x40x10mm

ABUS Multischließklammer H751 (klein), zur Sicherung von Schaltanlagen und Hauptschalter im Wartungsfall, leicht und nicht rostend, zum Einhängen von 6 Schlössern für eine gleichzeitige Absicherung und Wartung durch mehrere Personen, unbeabsichtigtes Wiedereinschalten wird einfach und effektiv verhindert, Farbe: rot, Material: Aluminium,6 Einhängepunkte je 9 mm Durchmesser, Länge: 112 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 10 mm, Lieferung ohne Schloss
Weitere Suchbegriffe: Lockout Tagout, Doppelzylinder, Profildoppelzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 5,07084*
€ 6,95167*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,47*
€ 10,74*
Lager 703
1
€ 8,00*
ab € 9,08*
€ 13,08*
1
€ 8,00*
ab € 9,14*
€ 13,96*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 12,46*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
HL-103
ab € 49,26*
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,77*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.