Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Standard, grün, PVC-Folie, 75mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33189
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     KSMU07533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband Standard, grün, PVC-Folie, 75mm, 33m/Rolle

Bodenmarkierungsband Standard, zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung, hervorragend für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich und zur Kennzeichnung von Lagerplätzen, gute Bodenhaftung, einfach und schnell, gute Erkennbarkeit, belastbar, nicht für ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, Farbe: grün, Material: PVC-Folie, Breite: 75 mm, 1 Rolle = 33 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband grün, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Bodenmarkierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,19304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,29*
€ 61,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG05033
ab € 5,33*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB07533
ab € 7,93*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSU05033
ab € 5,34*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ05033
ab € 5,36*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSR05033
ab € 5,36*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMR07533
ab € 31,94*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE07533
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.