Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Standard, blau, PVC-Folie, 50mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33181
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     KMSB05033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband Standard, blau, PVC-Folie, 50mm, 33m/Rolle

Bodenmarkierungsband Standard, zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung, hervorragend für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich und zur Kennzeichnung von Lagerplätzen, gute Bodenhaftung, einfach und schnell, gute Erkennbarkeit, belastbar, nicht für ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, Farbe: blau, Material: PVC-Folie, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 33 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband blau, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Bodenmarkierungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 21,90*
ab € 5,34*
€ 10,59*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 17,42*
€ 34,22*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,22*
€ 40,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,52788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG05033
ab € 5,34*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB07533
ab € 7,90*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG07533
ab € 7,91*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSU05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMU07533
ab € 32,10*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ05033
ab € 5,34*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ07533
ab € 7,91*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSR05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMR07533
ab € 31,88*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE07533
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.