Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband aus PVC, Breite 50 mm, Rollenlänge 33 m 210895-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210895-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     KMSG05033
EAN/GTIN:
     4250971500375
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband aus PVC, Breite 50 mm, Rollenlänge 33 m, gelb Das Bodenmarkierungsband aus PVC dient dem auffälligen Anzeigen von dauerhaften oder vorübergehenden Gefahrenstellen. Auch Abstände beim Anstehen an Supermarktkassen, Baumärkten oder Apotheken lassen sich deutlich kennzeichnen und Hygienemaßnahmen einfacher einhalten. Dank selbstklebender Rückseite ist die Warnmarkierung aus hochwertigem PVC einfach aufzubringen. Hochwertiges PVC Bodenmarkierungsband Selbstklebende Rückseite 33 m je Rolle 50 mm Breite Verschiedene Farben erhältlich Farbe = gelb Länge = 33 m Breite = 50 mm Stärke = 0,15 mm Material = PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Material:
PVC
Stärke:
0.15 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
pro Rolle
€ 21,90*
ab € 5,34*
€ 10,53*
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 17,43*
€ 33,91*
Lager 4445
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,26*
€ 47,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,17*
€ 56,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,87*
€ 55,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,87667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSU05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMU07533
ab € 31,96*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ05033
ab € 5,36*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ07533
ab € 7,91*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSR05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMR07533
ab € 31,92*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE05033
ab € 5,34*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE07533
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.