Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Standard, weiß, PVC-Folie, 75mm, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33178
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     KMSE07533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 33m x 7,5 cm
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband Standard, weiß, PVC-Folie, 75mm, 33m/Rolle

Bodenmarkierungsband Standard, zur Fahr- und Laufwegkennzeichnung, hervorragend für lange durchgehende Markierungen im innerbetrieblichen Bereich und zur Kennzeichnung von Lagerplätzen, gute Bodenhaftung, einfach und schnell, gute Erkennbarkeit, belastbar, nicht für ständigen Gabelstaplerverkehr geeignet, Farbe: weiß, Material: PVC-Folie, Breite: 75 mm, 1 Rolle = 33 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Bodenmarkierungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 21,90*
ab € 7,89*
€ 14,19*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 31,91*
€ 51,42*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,42*
€ 61,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,04*
€ 60,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 46,50*
€ 55,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,96697* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG05033
ab € 5,33*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB05033
ab € 5,35*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSB07533
ab € 7,93*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSG07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSU05033
ab € 5,34*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMU07533
ab € 32,00*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ05033
ab € 5,36*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSJ07533
ab € 7,89*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSR05033
ab € 5,36*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KSMR07533
ab € 31,94*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
KMSE05033
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.