Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle, Aluminium, Ø400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2190
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zünd.,ASR/ISO,Aluminium,Ø400mm

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P003, DIN EN ISO 7010/P003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 31 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,54*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.