Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette, DIN 5686, nicht geprüft, galvanisch verzinkt, 1,6x23, 0x7, 0mm, Meterware, max. Bundlänge 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-4963
Hersteller:
     RODO Ketten
Herst.-Nr.:
     Knotenkette
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette 30m
knotenkette
Knotenkette,DIN 5686,nicht geprüft,galvanisch verzinkt,1,6x23,0x7,0mm,Meterware

Knotenkette, nach DIN 5686, nicht geprüft, Material: galvanisch verzinkt, Maße: 1,6 mm x 23,0 mm x 7,0 mm, Gewicht : 6 kg / 100m, Beanspruchungsgrenze: 22 kg (errechneter Wert, nicht geprüft), Meterware, max. Bundlänge = 30 m
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Verkehrssicherung, Abgrenzung, Schildermontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,79*
€ 12,84
pro Meter
ab 15 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
ab 30 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RODO Ketten
S-Haken
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.