Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKZ-Etikett Hydrauliköl,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2127027
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_2127027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
RKZ-Etikett Hydrauliköl,links,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 25-40mm,26x154mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydrauliköl, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- undlaugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 26 x 154 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten, hydrauliköl, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127057
ab € 9,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127017
ab € 6,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127037
ab € 6,01*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127047
ab € 4,05*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127056
ab € 9,90*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127016
ab € 6,38*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127026
ab € 5,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127036
ab € 5,99*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_2127046
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.