Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Einzeletikett, zum Beschriften, violett, Folie, 17x75mm, 80/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-179101
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_179101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungs-Einzeletikett, zum Beschriften, violett, Folie, 17x75mm, 80/Heft

Rohrleitungs-Einzeletikett, zum Selbstbeschriften, gemäß DIN 2403, mit Perforationslinie zum Abtrennen der Pfeilspitze, individuelle Beschriftung wird durch Schutzlaminat dauerhaft geschützt, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 17 x 75 mm, 1 Heft = 80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmarkierer, Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 80 Stück (ab € 0,73275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 122,80*
€ 146,13
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 120,09*
€ 142,91
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 97,41*
€ 115,92
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 94,58*
€ 112,55
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 71,66*
€ 85,28
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 70,89*
€ 84,36
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 58,62*
€ 69,76
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179104
ab € 58,44*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179097
ab € 58,62*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179095
ab € 58,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179100
ab € 58,58*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179096
ab € 58,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187303
ab € 58,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187302
ab € 58,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187301
ab € 58,60*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187300
ab € 58,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.