Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Einzeletikett,zum Beschriften,braun/schwarz,Folie,17x75mm,80/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187302
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungs-Einzeletikett,zum Beschriften,braun/schwarz,Folie,17x75mm,80/Heft

Rohrleitungs-Einzeletikett, zum Selbstbeschriften, gemäß DIN 2403, mit Perforationslinie zum Abtrennen der Pfeilspitze, individuelle Beschriftung wird durch Schutzlaminat dauerhaft geschützt, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 17 x 75 mm, 1 Heft = 80 Stück
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmarkierer, Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 80 Stück (ab € 0,73338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 122,75*
€ 146,07
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 119,42*
€ 142,11
pro Block
ab 4 Blöcke
€ 96,87*
€ 115,28
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 93,74*
€ 111,55
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 71,02*
€ 84,51
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 69,12*
€ 82,25
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 58,67*
€ 69,82
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179104
ab € 58,59*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179097
ab € 58,56*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179095
ab € 58,55*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179100
ab € 58,51*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179096
ab € 58,55*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_179101
ab € 58,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187303
ab € 58,41*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187301
ab € 58,53*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_187300
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.