Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warn.vor elektr.Spannung,ASR/ISO,UL-anerkannt,Folie,SL50mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178285
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_178285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnschild Warn.vor elektr.Spannung,ASR/ISO,UL-anerkannt,Folie,SL50mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, UL-Etikett, UL-Schild, UL-Aufkleber, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178286
ab € 1,12*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178284
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.