Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warn.vor elektr.Spannung,ASR/ISO,UL-anerkannt,Folie,SL 25mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178284
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_178284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warn.vor elektr.Spannung,ASR/ISO,UL-anerkannt,Folie,SL 25mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, von UL anerkannte Komponente Produktkategorie PGDQ 2/8, gemäß den Prüfnormen UL 969 und CSA C22.2, UL-File No.MH 46678, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: Polyesterfolie, mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Schenkellänge: 25 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 25mm, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, UL-Etikett, UL-Schild, UL-Aufkleber, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178286
ab € 1,11*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_178285
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.