Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktsicherheitsschild Warnung - Laserstrahlung, RoHS konform, Folie, 200x75mm, ISO 3864-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-177989
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_177989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Produktsicherheitsschild Warnung - Laserstrahlung,RoHS konform,Folie,75x200mm

Produktsicherheitsschild Warnung - Laserstrahlung - Risiko von schweren Augenverletzungen. Nicht in den Laserstrahl schauen. Augenschutz benutzen!, gemäß ISO 3864-2, RoHS konform, Kombischild für Maschinen mit 2 Symbolen, leicht verständlich durch Text und Symbole, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 75 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, laserkennzeichnung, Warnschild, Sicherheitsaufkleber, Aufkleber, ISO 3864-2, Folie, RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_177988
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.