Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Rückspannung, Kunststoff, 210x240mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172874
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückspannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Rückspannung, Kunststoff, 240x210mm

Warn-Kombischild Rückspannung, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und Außeneinsatz, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von-20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 240 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung kunststo..., rückspannung, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,39*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.