Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Masse, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 12,5mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-172124
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_172124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masse (Leiterkennzeichen)
Masse-Anschluß
masse (leiterkennzeichen)
Leiterkennzeichen Masse, Folie, mit Oberflächenschutz, Ø 12,5mm, 12/Bogen

Leiterkennzeichen Masse, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 12,5 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,11667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172128
ab € 1,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_172126
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.