Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Wechselstromnetz L1, RoHS konform, Folie, Ø 31,5mm, 6/Bogen, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-171967
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_171967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselstromnetz Außenleiter 1
wechselstromnetz außenleiter 1
Leiterkennzeichen Wechselstromnetz L1, RoHS konform, Folie, Ø 31,5mm, 6/Bogen

Leiterkennzeichen Wechselstromnetz Außenleiter 1, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445, für Betriebsmittel gemäß IEC 60417, Geräte die unter Spannung stehen, müssen auffällig gekennzeichnet sein, eine eindeutige Kabelkennzeichnung verhindert Verwechslungen und verhindert Unfallgefahren, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, temperaturbeständigvon -40 bis +110°C, Durchmesser: 31,5 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Aufkleber, DIN EN 60445 IEC 60417, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,23334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171961
ab € 1,39*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171962
ab € 1,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171964
ab € 1,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_171966
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.