Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgeländeschild, mit 3 Verkehrszeichen, Aluminium RA0, reflektierend, 600x900mm, DIN 67520, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-15175
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_15175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsgeländeschild
Betriebsgeländeschild, mit 3 Verkehrszeichen, Aluminium RA0, 900x600mm

Betriebsgeländeschild mit 3 Verkehrszeichen: Haltverbot, Geschwindigkeitsbegrenzung 10 km/h und Parkplatz sowie den dazu gehörigen Texten, Material: Aluminium RA0, Format: 900 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Betriebsgelände, Verkehrszeichen, Aluminium RA0 reflektierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43234
ab € 121,02*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,84*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.