Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen Halt! Vorfahrt gewähren!, Nr.206, Aluminium RA0, reflektierend, 900x900mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-13479
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     206-900-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
206 (Vorschriftzeichen)
24 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Halt! Vorfahrt ge...
Vorschriftzeichen Stoppschild
Verkehrszeichen Halt! Vorfahrt gewähren!,Nr.206,Aluminium RA0,reflekt.,900x900mm

Verkehrszeichen Halt! Vorfahrt gewähren!, Verkehrszeichen-Nr. 206, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 900 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: 206 (vorschriftzeichen), Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Parkplatz, Stopschild, Vorfahrt gewähren, Nr. 206, Halt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 237,70*
Frei Haus
ab € 198,75*
€ 245,54*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_43234
ab € 121,25*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P5
ab € 73,78*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,88*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.