Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, verzinkt, pulverb., Ø76mm, 300x1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-11319
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 76mm, 300mmx1150mm

Schutzbügel zum Aufdübeln, Farbe: weiß mit roter Reflexfolie, Material: feuerverzinkter Stahl, Wandstärke: ca. 3,2 mm, pulverbeschichtet, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen z.B. bei Abgrenzungen von Fuß- und Fahrwegen, mit Bodenplatte (Bohrungen à 12,5 mm), für die Montage weden 8 Bodenanker benötigt, Durchmesser: 76 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 1150 mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, rammschutz bügel, rammschutzbügel bodenplatte, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 200,37*
€ 247,66*
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 269,06*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11321
ab € 231,43*
Sonstiges
Kroschke
11317
ab € 200,03*
Sonstiges
Kroschke
11315
ab € 173,90*
Sonstiges
Kroschke
11320
ab € 204,70*
Sonstiges
Kroschke
11316
ab € 180,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.