Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11317
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11317
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
K.57 Schutzbügel,zum Aufdübeln,rot/weiß,Stahl,verzinkt,pulverb.,Ø76mm,1000x650mm

K.57 Schutzbügel, zum Aufdübeln, zum Schutz von Gebäuden, Zäunen, Toren, Maschinen und anderen empfindlichen Gegenständen im Außenbereich oder als Absperrungen auf Betriebswegen, äußerst robust, mit hoher Warnwirkung, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 2 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, rammschutz bügel, rammschutzbügel bodenplatte, Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Schutzbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11321
ab € 231,18*
Sonstiges
Kroschke
11319
ab € 200,06*
Sonstiges
Kroschke
11315
ab € 173,97*
Sonstiges
Kroschke
11320
ab € 204,01*
Sonstiges
Kroschke
11316
ab € 181,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.