Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz 4er Set, Metall, Kletterhilfe, Topf- & Zimmerpflanzen, HxB: 48x14,5 cm, Pflanzenstütze, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048425_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048425_0
EAN/GTIN:
     4052025484255
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Die Kletterhilfe im Herz-Design ist die ideale Unterstützung für Deine rankenden Topf- und Zimmerpflanzen. Die Blumenstütze sorgt nicht nur für den nötigen Halt und ein verbessertes Wachstum von Efeu, Rosen und Co., sondern erzeugt auch eine dekorative Wuchsform, die Deine Pflanzen zu einem echten Blickfang werden lässt. Gefertigt aus Eisen ist die schwarze Kletterpflanzenstütze sehr stabil und kann mithilfe der 2 Spieße einfach in die Erde gesteckt werden.

Rankhilfe Herz im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 48 x 14,5 x 0,5 cm 
- Herz H x B: ca. 16 x 14,5 cm 
- Spieße H: ca. 34,5 cm 
- Gewicht: ca. 120 g 
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Herzförmige Rankhilfe im 4er Set 
- Sorgt für nötigen Halt beim Wachsen und Gedeihen 
- Erzeugt eine dekorative, herzförmige Wuchsform 
- Ideal für Topfpflanzen wie Efeu, kleine Rosen etc. 
- Wird mit Spießen einfach in die Erde gesteckt 
- Aus robustem Eisen in mattem Schwarz 

Lieferumfang
- 4x Topfpflanzen-Stütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
48 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Rankhilfe Herz, ..., blumen kletterhilfe, blumengitter, blumenhalter, blumenstütze, gitterspalier, herz rankhilfe, kletterhilfe, kletterpflanzenstütze, metall pflanzenstütze, metall rankgitter, metall rankhilfe, pflanzen kletterhilfe, pflanzen rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenhalter, pflanzenspalier, pflanzenstützen, pflanzenunterstützer, pflanzgitter, rankgitter, rankhilfe, rankhilfe set, topfpflanzen rankhilfe, topfpflanzen stütze, trellis, blumenhalter metall, blumenhalter zimmerpflanzen, blumenstecker herz, blumenstütze metall, efeu herz rankhilfe, garten herz, gartenstecker herz, geschenk gartenliebhaber, geschenke für gartenliebhaber, geschenke gartenliebhaber, herz aus draht groß, herz formen metall, kleine rankhilfe, kletterhilfe für zimmerpflanzen, kletterhilfe pflanzen, metall herz, metallherz mit ständer, pflanzenhalter zimmerpflanzen, pflanzenstütze für topfpflanzen, pflanzenstütze groß, pflanzenstütze metall, rankgitter eisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.