Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Relaxdays Türschild "Besetzt Frei", 10er Set, WC Schild zum Aufhängen, beidseitig, Bad & Büro, Filz Türhänger, rot/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048273_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048273_0
EAN/GTIN:
     4052025482732
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Gehe unangenehmen Situationen aus dem Weg, indem Du mithilfe dieser praktischen Türschilder im 10er Set den Raumstatus eindeutig anzeigst. Die Toilettenschilder aus Filz verfügen über eine grüne Seite mit "Frei"-Aufschrift & eine rote Seite mit "Besetzt"-Aufschrift. Somit wird schnell klar, ob Toilette, Umkleide oder Meetingraum besetzt sind, oder ob Du problemlos eintreten kannst. Die Türanhänger werden dazu an die Türklinke gehängt und können dank beidseitigem Druck jederzeit gewendet werden.

Türschild Besetzt Frei im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 8,5 x 0,5 cm
- Durchmesser Öse: ca. 3,5 cm
- Gewicht: ca. 20 g je Schild
- Material: Filz, Edelstahl
- Farben: Rot, Grün

Wendeschild aus Filz für die Tür
- Im praktischen 10er Set zur vielseitigen Nutzung
- Für Meetingräume, Umkleiden, WC uvm. verwendbar
- Mit der Edelstahl-Öse einfach an die Klinke hängen
- Farben Rot & Grün signalisieren den Raumstatus
- Beidseitige Beschriftung mit je "Frei" & "Besetzt"
- Raumbelegung durch einfaches Wenden ändern

Lieferumfang
- 10x WC Türschild
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Weiß
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, Türhinweisschild Büro, toilettenschilder edelstahl, türhinweisschild büro, Türschild Besetzt Frei, bathroom sign, besetzt frei schild, besetzt schild, büro türschilder, filz schild, filz türschild, frei besetzt schilder, frei schild, klinken schild, klo schild, meeting schild, toilettenschild, türanhänger, türhänger, türschild, wc besetzt schild, wc schild, wc türschild, badezimmer schild tür, besetzt schild toilette, besetzt schild toilette lustig, frei besetzt schild toilette, schild bad, schild badezimmer, schild besetzt frei, schild besetzt frei toilette, schild büro, schild kinderzimmer, schild toilette, schild wc, schilder für gäste wc, schilder für wc, schilder toilette, toilettenschild besetzt frei, türschild bad, türschild badezimmer, türschild besetzt frei, türschild büro, türschild gäste wc, türschild toilette, türschild wc, türschilder bad, türschilder büro, türschilder kinderzimmer, türschilder wc, wc schild besetzt frei, 10 stück, 10er set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.