Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Relaxdays Pflanzenclips, selbstklebend, 240er Set, Kunststoff, Kletterpflanzen Befestigung, Pflanzenhalter Wand, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047716_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047716_0
EAN/GTIN:
     4052025477165
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
relaxdays pflanzenstütze
pflanzenstütze
Die selbstklebenden Pflanzhalter sind ein nützliches Hilfsmittel für den Innenbereich, um rankende Pflanzen wie Efeutute oder Zimmerefeu zu fixieren und beim Wachstum zu unterstützen. Zarte, biegsame Stiele lassen sich mithilfe der Pflanzklammer schnell und einfach an Wand und Fliese befestigen. Die dezenten Pflanzenhalter in grünem Farbton bestehen aus robustem Kunststoff und sind sehr pflanzenschonend, sodass sie das Pflanzenwachstum nicht behindern.

Pflanzenclips im 240er Set
- Maße geöffnet H x B x T: ca. 1,8 x 2,2 x 4 cm
- Innendurchmesser D: ca. 2 cm

- Klebefläche H x B: ca. 1,8 x 2,2 cm
- Stärke Ring: ca. 3 mm
- Gewicht Set: ca. 300 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grün

Selbstklebende Befestigungsclips für Pflanzen
- Für rankende Pflanzen oder Blumen mit großen, schweren Blüten
- Unterstützt kletternde Zimmerpflanzen beim Wachstum
- Einfache Anbringung mittels rückseitigem Klebepad
- Zum Fixieren von zarten Stielen an Wänden und Fliesen
- Bieten guten Halt ohne das Pflanzenwachstum zu beeinträchtigen
- Dezenter Farbton in Grün fällt an Pflanzen kaum auf

Lieferumfang
- 240x Pflanzenklammern
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
1.8 cm
Länge:
4 cm
Breite:
2.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Pflanzenclips, ..., astklammern, blumen halter, blumen wandhalterung, blumenhaken, efeutute rankhilfe, hängepflanzen halterung, kletterhilfe, kletterpflanzen befestigung, kletterpflanzen clips, pflanzen befestigung, pflanzen clips klammern, pflanzen halterung, pflanzen hänger, pflanzen klammern, pflanzen kletterhilfe, pflanzen stütze, pflanzen wand halter, pflanzen wandclips, pflanzen wandhalterung, pflanzenbefestigungen, pflanzenclips, pflanzenhaken, pflanzenhalter, pflanzenklammern, pflanzenklemmen, pflanzenklipps, pflanzenstützclip, pflanzenstützklammern, pflanzenzuberhör, pflanzklammer, pflanzklammern, plant climbing clips, plant climbing wall clips, plant holder, plant wall clips, wall plant holder, wall plant ties, wand pflanzenhalter, zimmerpflanzen zubehör, blumenhalter wand, halterung für pflanzen, kletterhilfe für pflanzen, kletterhilfe für zimmerpflanzen, pflanze wandhalterung, pflanzen an der wand, pflanzen clips wand, pflanzen halterung wand, pflanzen klipse wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.