Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Relaxdays Weinregal, 9 Flaschen, Eisen pulverbeschichtet, Weinhalter stehend, Küche & Bar, HBT: 30 x 27,5 x 20 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047449_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047449_0
EAN/GTIN:
     4052025474492
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieser Weinflaschenhalter ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit der Weinablage kannst Du Deine liebsten Sorten stilvoll präsentieren und hast immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Du Besuch empfängst oder Dir abends ein Glas gönnst. Da die Weinflaschen fachgerecht liegend gelagert werden, trocknen die Korken nicht aus. Der Weinständer macht sowohl in der Küche als auch in der Hausbar eine gute Figur, wo er dank seiner Fertigung aus grauem Eisen einen Hauch Moderne versprüht.


Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 27,5 x 20 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 9 x 9 x 20 cm 
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Grau

Flaschenregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 9 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Deiner Lieblingsweine
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Fertigung aus dekorativem Metall für modernen Charme
- Zum Hinstellen in Wohnzimmer, Küche oder Hausbar

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenregal
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.52 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
20 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal, weinregal, relaxdays weinregal, alkohol regal, bottle rack, flaschenablage, flaschenaufbewahrer, flaschenaufbewahrung, flaschenregal, flaschenständer, mini bar möbel, mini weinregal, rotwein regal, sektregal, wein aufbewahrung, wein halterung, weinablage, weinflaschen aufbewahrung, weinflaschen halterung, weinflaschenablage, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weinhalter, weinständer, wine bottle holder, wine bottle stand, wine rack, wine shelf, wine stands, wine storage, weinreg, weinregak, flaschenhalter wein, flaschenhalter wein metall, flaschenregal metall, flaschenregal metall schmal, flaschenregal klein, flaschenregal schmal, holzregal für weinflaschen, kleines flaschenregal, kleines weinregal aus metall, regale für flaschen, schmale weinregale, schmales flaschenregal, schmales weinregal, wein ständer boden, weinflaschenhalter metall, weinhalter metall, weinregal 9 flaschen, weinregal 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.