Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Relaxdays Kapselhalter kompatibel mit Nespresso, 40 Kapseln, drehbarer Kapselständer Metall, HxD: 37 x 11,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047158_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047158_0
EAN/GTIN:
     4052025471583
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter
Mit dem Kapselaufbewahrer sagst Du dem Kaffeekapsel-Chaos in der Schublade Ade. In dem Kapselständer kannst Du bis zu 40 Kaffeekapseln ordentlich unterbringen und griffbereit neben der Kaffeemaschine aufbewahren. Sortiere die Kapseln nach Sorte in die 4 Reihen ein, sodass Du stets einen guten Überblick über Deine Lieblingssorten hast. Die Kapseln werden in dem schwarzen Kaffeekapselspender aus Metall stilvoll präsentiert und machen so Lust auf ein extra Tässchen am Morgen.

Kapselhalter kompatibel mit Nespresso
- Maße H x D: ca. 37 x 11,5 cm
- Maße je Reihe H x B: ca. 34,5 x 3 cm
- Schienenbreite oben: ca. 3,7 cm
- Gewicht: ca. 540 g
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Kaffeekapselhalter aus Metall
- Griffbereite Kapselaufbewahrung neben der Kaffeemaschine
- 40 Kaffeekapseln stilvoll verstauen - Kompatibel mit Nespresso
- Verschiedene Kaffeesorten in 4 Reihen einsortieren
- Perfektes Kaffeeaccessoire für Küche oder Büro
- Ansprechendes Design aus schwarzem Metall

Lieferumfang
- 1x Kapselhalterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapselspender, Kapselspender für Kaffeekapseln, Spender für Kaffeekapseln, kaffee kapselhalter, nespresso kapselhalter, relaxdays nespresso kapselhalter, ..., capsule dispenser, capsule holder, coffee capsule holder, kaffee kapsel aufbewahrung, kaffeekapsel halterung, kaffeekapselaufbewahrer, kaffeekapselbehälter, kaffeekapselhalter, kaffeekapselspender, kaffeekapselständer, kapsel behälter, kapsel dispenser, kapsel halterung, kapselaufbewahrer, kapselaufbewahrung, kapselhalter, kapselspender, kapselständer, nespresso aufbewahrung, nespresso capsule holder, nespresso dispenser, nespresso halter, nespresso holder, nespresso kapsel aufbewahrung, nespresso kapsel behälter, nespresso kapsel dispenser, nespresso kapsel halterung, nespresso kapselaufbewahrer, nespresso kapselspender, nespresso kapselständer, nespresso spender, nespresso ständer, kaffe kapsel halterung, kaffekapselnbehälter, kaffekapselspender, aufbewahrung für kaffeekapseln, aufbewahrung kaffeekapseln, aufbewahrung nespresso kapseln, behälter für kaffeekapseln, behälter kaffeekapseln, kaffeekapsel aufbewahren, kaffeekapseln aufbewahrung, kaffeekapseln aufbewahrung nespresso, kaffeekapseln behälter, kaffeekapseln halter, kaffeekapseln nespresso aufbewahrung, kaffekapseln halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.