Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Relaxdays Bettdecke, 4 Jahreszeiten Decke, Ökotex Standard 100, Polyester, Schlafdecke Sommer & Winter, Größenwahl, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046722_1422
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046722_1422
EAN/GTIN:
     4052025973766
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Mit dieser 4-Jahreszeiten-Bettdecke sorgst Du für ein ganzjährig angenehmes Schlafklima und traumhafte Nächte. Die leichte Sommerbettdecke eignet sich ideal für die heiße Jahreszeit und die mittlere Übergangsdecke für Frühling und Herbst. Im Winter kannst Du beide Decken einfach zu einer kuschelig warmen Winterdecke zusammenknöpfen. Die Schlafdecke besteht aus anschmiegsamem, atmungsaktivem Material, das einen erholsamen Schlaf garantiert, damit Du ausgeruht in den nächsten Tag starten kannst.

Bettdecke im Detail
- A Größe B x T: ca. 135 x 200 cm
- A Gewicht: je ca. 0,8 / 1,1 kg
- B Größe B x T: ca. 155 x 220 cm
- B Gewicht: je ca. 1,1 / 1,4 kg
- C Größe B x T: ca. 200 x 220 cm
- C Gewicht: je ca. 1,3 / 1,8 kg
- Material: 100 % Polyester
- Farbe: Weiß

Weiche Vierjahreszeitendecke aus Polyester
- 2-teilige Steppdecke für ein ganzjährig angenehmes Schlafklima
- Leichte und mittlere Decke zu warmer Winterbettdecke verbinden
- Steppbett aus atmungsaktivem, anschmiegsamem Material
- Hergestellt in der EU - Mit Öko-Tex Standard 100 Zertifikat
- Waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet - Ideal für Allergiker
- Wellenförmige Steppung verhindert Verschieben der Füllung

Lieferumfang
- 1x Steppbettdecke in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.91 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
200 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: bettdecke 135 x 200cm, bettdecke, relaxdays bettdecke, 4 jahreszeiten bett, 4 jahreszeiten bettdecke, 4 jahreszeiten decke, 4 jahreszeiten oberbett, 4 season blanket, 4 season duvet, bettwaren, bettzeug, blanket, decke, doppelbettdecke, duvet, einzelbettdecke, jahreszeiten bettdecke, jahreszeiten decke, kunstfaserbettdecke, kunstfaserdecke, oberbett, polyester bettdecke, schlafdecke, sommerbett, sommerbettdecken, sommerdecke, steppbett, steppbettdecke, steppdecke, summer duvet, übergangsbettdecke, übergangsdecke, vier-jahreszeiten-bettdecken, vierjahreszeitendecke, vierjahreszeiten-steppbett, winter duvet, winterbett, winterbettdecken, winterdecke, zudecke, 4 jahreszeit bettdecke, 4 jahres bettdecke 135x200, 4 jahreszeiten bettdecke 135 x 200, 4 jahreszeiten bettdecke 135x200, 4 jahreszeiten bettdecke 135x200 set, 4 jahreszeiten bettdecke 155x220, 4 jahreszeiten bettdecke 200x220, 4 jahreszeiten bettdecken 135 x 200, 4 jahreszeiten bettdecken 135 x 200 2er set, 4 jahreszeiten decke 135x200, 4-jahreszeiten bettdecke 135x200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.