Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Relaxdays Cocktail Set, 16-tlg. Barset mit Ständer, Shaker, Barmaß, Barlöffel, Zange, Edelstahl & Bambus, silber/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046384_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046384_0
EAN/GTIN:
     4052025463847
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker

Mit dem exklusiven Barkeeper Set aus hochwertigem Edelstahl kreierst Du eigene Cocktails und Mixgetränke. Überrasche Deine Freunde auf der nächsten Party mit selbst gemixten Longdrinks. Nicht nur für Hobby-Barkeeper, sondern auch für erfahrene Barmänner und -frauen ist das Cocktailset ein praktisches Accessoire in der Hausbar. Das umfangreiche Cocktail-Zubehör aus rostfreiem Edelstahl wirkt besonders dekorativ in dem Ständer aus natürlichem Bambus.

16-teiliges Barkeeper Set
- Shaker Volumen: ca. 700 ml
- Barmaß: ca. 15 / 30 ml
- Eiszange: ca. 16 cm lang
- Barstößel HxD: ca. 20 x 3,5 cm
- Barlöffel: ca. 25 cm lang
- Ausgießer HxD: ca. 11 x 3 cm
- Stöpsel HxD: ca. 9 x 2 cm
- Kellnermesser HxBxT: ca. 12 x 2,5 x 1,5 cm

Cocktail Set im Detail
- Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg
- Farbe: Silber, Natur
- Material: Edelstahl, Bambus

Umfangreiches Cocktail-Zubehör für die Hausbar
- Professionelles Set zum Cocktails mixen
- Hochwertiges Zubehör aus Edelstahl
- Ideal für Caipirinha, Mojito und Co.
- Mit dekorativem Ständer aus Bambus
- Tolles Geschenk für Cocktail-Fans und Hobby-Barkeeper

Barmixer Set für Drinks wie vom Profi
- Kellnermesser und Stopfen zum Öffnen und Verschließen der Getränke
- Barmaß, -löffel und Ausgießer zum Dosieren von Spirituosen, Säfte uvm.
- Stößel zum Verarbeiten von Früchten u.a. Zutaten
- Barshaker zum Mixen gut schütteln
- Mit Hawthorne Strainer, Julep Strainer oder Tea Strainer in ein Glas füllen
- Zange zum Hinzufügen von Eiswürfeln
- Strohalmbürsten zum Reinigen der Trinkhalme

Lieferumfang
- 1x Cocktailshaker
- 1x Eiszange
- 1x Barmaß
- 3x Sieb (Hawthorne Strainer, Julep Strainer, Feinsieb)
- 1x Barlöffel
- 1x Barstößel
- 1x Kellnermesser
- 2x Ausgießer
- 2x Flaschenstopfen
- 2x Strohalmbürste
- 1x Ständer
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, Bar-Löffel, Barlöffel, Cocktail-Löffel, Cocktaillöffel, Limolöffel, Limonadenlöffel, Longdrinklöffel, Trinklöffel, cocktailshaker edelstahl 700ml, bar löffel, barshaker edelstahl, Cocktail Set, Relaxdays Cocktail Set, ausgießer, ausschenker, bar geschenk, bar kit, bar mix set, bar shaker, bar spoon, bar strainer, bar tool, barausgiesser, barbesteck, barkeeper set, barkeeper zubehör, barlöffel, barmaß, barmixer set, barset, barshaker set, barsieb, barstampfer, barstößel, bartender kit, bartender set, bartending set, barzange, barzubehör, bottle opener, cocktail kit, cocktail maker set, cocktail making set, cocktail mix set, cocktail mixing spoon, cocktail set, cocktail shaker, cocktail spoon, cocktail ständer, cocktail starter kit, cocktail stirrer, cocktail strainer, cocktail zubehör, cocktail zubehör set, cocktaillöffel, cocktailmeßbecher, cocktailmixer, cocktailmörser, cocktailrührlöffel, cocktailshaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.