Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Relaxdays Weinregal für 5 Flaschen, 2er Set, Weinständer Bambus, HBT: 53 x 14 x 12 cm, Weinhalter stehend, Küche, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046368_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046368_0
EAN/GTIN:
     4052025463687
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieser Weinflaschenhalter ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit der Weinablage im 2er Set kannst Du Deine liebsten Sorten stilvoll präsentieren und hast immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Du Besuch empfängst oder Dir abends ein Glas gönnst. Da die Weinflaschen fachgerecht liegend gelagert werden, trocknen die Korken nicht aus. Der Weinständer kann senkrecht oder waagerecht in der Küche oder der Hausbar aufgestellt werden, wo er mit seinem natürlichen Bambus-Look überzeugt.


Weinregal 2er Set im Detail
- Maße senkrecht H x B x T: ca. 53 x 14 x 12 cm
- Durchmesser für Flaschen: ca. 8,7 cm
- Max. Traglast: je ca. 5 kg
- Gewicht: je ca. 0,9 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Flaschenregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 5 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Deiner Lieblingsweine
- Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Fertigung aus dekorativem Bambus für natürlichen Charme
- Senkrecht oder waagerecht aufstellen in Wohnzimmer, Küche oder Hausbar

Lieferumfang
- 2x Weinflaschenregal
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.71 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
12 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal 5 flaschen, wein regal, weinregal relaxdays, Relaxdays Weinregal, alkohol regal, bottle rack, flaschenaufbewahrer, flaschenaufbewahrung, flaschenregal, flaschenständer, holz weinregal, mini weinregal, rotwein regal, sektregal, wein aufbewahrung, wein halterung, weinablage, weinflaschen aufbewahrung, weinflaschen halterung, weinflaschenablage, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weinhalter, weinlagerung, weinregal, weinregal einsatz, weinständer, wine bottle holder, wine bottle stand, wine holder, wine rack, wine shelf, wine stand, wine storage, weinregalen, weinregsl, weintegal, flaschenhalter wein, flaschenhalter wein holz, flaschenregal holz, flaschenregal holz schmal, flaschenregal schmal, flaschenregal schmal hoch, flaschenregal schmal hoch stehend, flaschenregal stapelbar, holzregal für weinflaschen, kleines flaschenregal, kleines weinregal, regal wein, schmale weinregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.